Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Campingaz 2 MULTI COOK Flüssiger Brennstoff-Herd
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118099340
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2197177
EAN/GTIN:
     3138522131913
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
Kochfelder
Der Camping Kitchen 2 Multi Cook Campingkocher ist ein All–in-One Modell und bietet sowohl Campingkocher als auch Campinggrill in einem Modell.

Er vereint das Kochvergnügen mit dem Grillspaß, dank der drei unabhängigen Brenner, mit
denen die Hitze individuell geregelt werden kann. Die Möglichkeit gleichzeitig zu kochen, anzubraten und zu rösten, erlaubt es nicht nur schnell sondern auch heiß die nächste Campingmahlzeit zuzubereiten.

Selbst an etwas windigeren Tagen ist auf den Multi Cook verlass dank der FLAMEGUARD Technologie, die optimalen Flammenschutz für bestes Kochen im Freien verspricht.

Nach dem Koch- und Grillvergnügen können Topfträger und Grillplatte zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Im Anschluss kann der Multi Cook zusammen mit Topfträgern und Grillplatte geschützt durch den Deckel inkl. verstärkten Scharnieren bis zur nächsten
Mahlzeit verstaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5400 g
Breite
600 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Flüssiger Brennstoff-Herd
Wärmequelle
Butan/Propan
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff, Stahl
Leistung
4500 W
Heizung Kapazität
333 BTU/h
Einstellbare Leistung
Ja
Faltbar
Ja
Deckel
Ja
Kochzeit
12 min
Zündungstyp
Piezo
Teflonbeschichtet
Ja
Empfohlene Nutzung
Camping
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.