Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540975 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540975 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Transparent
4smarts 540975 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Transparent
4smarts 540975 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Transparent
4smarts 540975 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118038698
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540975
EAN/GTIN:
     4252011907854
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
RUNDUMSCHUTZ
Das Samsung Galaxy S24 Case kombiniert die Vorteile von Polycarbonat und TPU für ultimative Stabilität und Stoßdämpfung. Das Polycarbonat verleiht der Hülle eine robuste Struktur und schützt vor Kratzern und Abnutzung, während das TPU die Fähigkeit besitzt, Stöße effektiv zu absorbieren und das Handy vor versehentlichen Stürzen zu schützen.

TRANSPARENTE ELEGANZ
Unsere transparente Samsung Galaxy S24 Schutzhülle bewahrt das elegante und makellose Design. Mit ihrem transparenten Design bleibt die Schönheit deines Mobilgeräts sichtbar, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. Genieße den zuverlässigen Schutz, der das ästhetische Erscheinungsbild deines Smartphones unverändert lässt.

PASSGENAU & FUNKTIONAL
Diese passgenaue Hülle für das Samsung Galaxy S24 bietet nicht nur uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten und Funktionen, sondern liegt auch gut in der Hand und ist leicht. Durchdachte Öffnungen und Aussparungen sorgen für optimalen Bedienkomfort. Die integrierte Öse ermöglicht zudem die praktische Befestigung an Schlüsselbändern, damit das Gerät immer griffbereit ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
2 m
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.