Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHiQ U50QM8V Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHiQ U50QM8V Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117928189
Hersteller:
     Changhong
Herst.-Nr.:
     U50QM8V
EAN/GTIN:
     8592344204418
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Audio
Soundmodus
Film, Musik, News, Sport, Standard, lebendig
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
VESA-Halterung
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Version des Betriebsystems
11 R
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
H.265
AI-Upscale
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Wiederholfrequenz
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.