Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo II DV Schwarz Aluminium 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo II DV Schwarz Aluminium 2
Sonnet Echo II DV Schwarz Aluminium 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117529851
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-2DDV-TB3
EAN/GTIN:
     732311013799
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
PCI-Express x16-Slots
2
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 978,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,43*
€ 1.298,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,22*
€ 1.284,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,74*
€ 1.238,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,07*
€ 1.207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,10*
€ 1.163,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.