Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE770G 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
ADATA SE770G 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117425349
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASE770G-2TU32G2-CBK
EAN/GTIN:
     4711085944283
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Leistungsgesteuert und auffällig. Das fasst die externe Solid-State Drive (SSD) SE770G im Wesentlichen zusammen. Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 1000/800 MB/s und Unterstützung von USB 3.2 Gen 2 und Type-C ist diese externe SSD Ihr optimales Speichergerät für Video- und Fotobearbeitung sowie für mobiles Gaming. Abgesehen von der Leistung glänzt die SE770G durch den unverwechselbaren RGB-Lichteffekt.

Auffällig und brillant
Die SE770G ist keine typische externe 08/15-SSD. Mit einem großzügigen RGB-Panel, das Ihren Arbeitsplatz mit einem glorreichen würfelartigen Effekt beleuchtet.

Nicht länger in den Schatten gestellt
Ihre externe SSD muss sich nicht länger im Dunkeln verstecken. Mit RGB-Beleuchtung reiht sich die SE770G in Ihre übrige RGB-Ausrüstung ein, um Ihren Tisch in ein Farbenmeer zu tauchen.

Beschleunigen
Mit USB-3.2-Gen-2-Konnektivität liefert die SE770G Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 1000/800 MB/s, ist damit bis zu 12,5-mal schneller als herkömmliche Festplatten. Das bedeutet, dass sie eine 10 GB große 4K-Videodatei in nur 20 Sekunden übertragen kann.

Mit USB-C immer auf dem richtigen Weg
Die SE770G verfügt über USB-Type-C-Konnektivität mit einem symmetrischen Anschluss, der gleich beim ersten Mal sitzt, unabhängig von der Ausrichtung.

Mit Ihrer Spielkonsole verwenden
SE770G kann an Spielkonsolen angeschlossen und als Sicherungsspeicher für Spiele, die aktuell nicht gespielt werden, dienen. Bei älteren Spielkonsolen kann SE770G dabei helfen, die Ladezeiten eines Spiels für ein besseres Erlebnis zu optimieren.

Alle wesentlichen Betriebssysteme abgedeckt
Android, macOS und Windows, das SE770G unterstützt sie alle. Genießen Sie Ihre Videos, Fotos, Musik und alles andere jederzeit und teilen Sie diese Inhalte mit der SE770G. Darüber hinaus eignet sie sich hervorragend für Gaming.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
800 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
136 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.