Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
PATONA 01918 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116950496
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     01918
EAN/GTIN:
     4055655204606
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Das PATONA Schnelladegerät für Sony NP-F550 ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es lädt den Akku blitzschnell auf. Eine praktische Anzeige zeigt den aktuellen Ladezustand an. Es kann mit dem beiliegenden Stromkabel an jede herkömmliche Steckdose angeschlossen werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung des Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Video Walkman GV-D1000, CCD-TRV (Hi8), Series CCD-TRV108, CCD TRV118, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV608, DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR- TRV240, DCR-TRV245, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530, DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV950, DSC-F707, DSC-F717, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500, BC-V615, DCM-M1, DCR-TRU47E, MVC-CD1000, PLM-100, CL-ES06A, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD- TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97, CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD- TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD- TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65, DCR-TR7000, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR- TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9, DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSC-D700, DSC-D770, GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC- FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, NP-FM50, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM91, NP-F550, NP-F750, NP-F960, NP-F970, NP-FM500, NP-FM500H
Zertifizierung
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.6 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.