Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Ladegerät 2in1 Nikon EN-EL12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Ladegerät 2in1 Nikon EN-EL12
PATONA Ladegerät 2in1 Nikon EN-EL12
PATONA Ladegerät 2in1 Nikon EN-EL12
PATONA Ladegerät 2in1 Nikon EN-EL12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116940897
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     0001585
EAN/GTIN:
     4260226326643
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Ladegerät für Nikon EN-EL12 Coolpix S610 S610c S710
für Akku Nikon EN-EL12

Das Ladegerät für Digitalkamera bzw. Camcorder ist passend für:
Coolpix S610, S610c, S710, S620, S630, S8000, S6000, S640, S70, S1000pj
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
ENEL12, EN-EL12, NPFM500H, NP-FM500H Coolpix AW100, AW110, P300, P310, P330, S1000pj, S1100pj, S1200pj, S31, S610, S6100, S610c, S6150, S620, S6200, S630, S6300, S640, S70, S710, S8000, S800c, S8100, S8200, S9100, S9100 , S9400, S9500
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1537
ab € 10,92*
Ähnlich
PATONA
1622
ab € 10,93*
Ähnlich
PATONA
1624
ab € 10,99*
Ähnlich
PATONA
1573
ab € 10,94*
Ähnlich
PATONA
1586
ab € 10,93*
Ähnlich
PATONA
1587
ab € 10,92*
Ähnlich
PATONA
1533
ab € 10,92*
Ähnlich
PATONA
1539
ab € 10,94*
Ähnlich
PATONA
1540
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.