Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom
PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom
PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom
PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom
PATONA 01928 Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116674389
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     01928
EAN/GTIN:
     4055655200387
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Der PATONA GoPro Fusion USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Das GoPro Fusion Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Action-Sportkamera
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatible Produkte
ASBBA-001
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
4.35 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191635
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
191653
ab € 14,15*
Ähnlich
PATONA
191669
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
191679
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.