Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
QNAP QSW-M7308R-4X Netzwerk-Switch Managed L2 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116200134
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QSW-M7308R-4X
EAN/GTIN:
     4711103084298
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
248.8 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
1780 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1200 Gbit/s
Durchsatz
600 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2630 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
12
Anzahl der Management-Ports
1 Stück(e)
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
4
Anzahl SFP28-Ports
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.559,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,88*
€ 1.856,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,10*
€ 1.848,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,28*
€ 1.797,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,33*
€ 1.758,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,45*
€ 1.716,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.