Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CCT1S1/05 Drahtverbinder Circular Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116170442
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CCT1S1/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
4.5 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CCA1P1/A05
ab € 23,71*
Zubehör
CamdenBoss
CCU1C/AG
ab € 4,56*
Zubehör
CamdenBoss
CCV1C/CC
ab € 4,49*
Zubehör
CamdenBoss
CCV1C/CE
ab € 3,87*
Zubehör
CamdenBoss
CCV1C/CF
ab € 5,16*
Zubehör
CamdenBoss
CCW1C/AF
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.