Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CCM2S1/05 Drahtverbinder Circular Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CCM2S1/05 Drahtverbinder Circular Silber
Camdenboss CCM2S1/05 Drahtverbinder Circular Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116170434
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CCM2S1/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CCA2P1/A05
€ 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.