Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CCM1S1/05 Drahtverbinder Circular Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116170431
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CCM1S1/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CCA1P1/A05
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.