Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CCL2S1/06 Drahtverbinder Circular Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CCL2S1/06 Drahtverbinder Circular Silber
Camdenboss CCL2S1/06 Drahtverbinder Circular Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116170429
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CCL2S1/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.