Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock 00221269 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Rückseiten-/Bildschirmschutz Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115739666
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00221269
EAN/GTIN:
     4262398751599
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Merkmale
Schutzart
Rückseiten-/Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Installationstyp
Magnetisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.