Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfox Pro Heater 9K Horizontal/Vertikal Ohne Tank (unmittelbar) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfox Pro Heater 9K Horizontal/Vertikal Ohne Tank (unmittelbar) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115444277
Hersteller:
     Smartfox
Herst.-Nr.:
     0766554799025
EAN/GTIN:
     796554799025
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Kostengünstige Eigenverbrauchsoptimierung ohne zusätzlichen Leistungssteller.

Der SMARTFOX Pro Heater 3 / 4,5 / 6 oder 9K ist die All-in-One Lösung für Ihre Warmwasserbereitung, welche perfekt zu Ihrem SMARTFOX Pro oder Pro Light Energiemanager passt. Selbst ältere Generationen von SMARTFOX (Box, REG, Extended) können den Heizstab ansteuern.

Mit zahlreichen Funktionen bietet der Heizstab eine einfache Montage (steckfertige Lösung) und speichert PV-Überschüsse in 15 Stufen als Warmwasser. Die Kommunikation zwischen den Geräten erfolgt über RS485 oder 4-20mA. Er kann in emaillierten Pufferspeichern und Behältern eingesetzt werden, um Heizungs- und Trinkwasser zu erwärmen.

Power to heat
Dank des integrierten Temperatursensors haben Sie auch bei schlechtem Wetter immer genügend Warmwasser zur Verfügung. Zudem verfügt der Heizstab über eine integrierte Hygienefunktion gegen Legionellen.

Durch die Sektorenkopplung können die SMARTFOX Pro Heater optimal mit anderen Energiesystemen kombiniert werden, insbesondere mit Wärmepumpen. Dadurch wird eine maximale Energieeffizienz erzielt und die Umwelt geschont.

Die integrierte Leistungsmessung bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung im kostenlosen My SMARTFOX Monitoringsystem. Mit der App können Sie bei Bedarf von unterwegs aus auf das System zugreifen und es fernwarten oder steuern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
783 mm
Gewicht
2203 g
Leistungen
Max. Leistung
9000 W
Minimum Leistung
333 W
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Thermostatbereich
10 - 80 °C
Temperatur (max)
80 °C
Design
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,27*
€ 951,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,33*
€ 938,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,24*
€ 853,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.