Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD300 512 GB Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD300 512 GB Pink
Transcend ESD300 512 GB Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115102731
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GESD300P
EAN/GTIN:
     760557850700
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/EAC/RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.