| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114172699 Herst.-Nr.: 6022.60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SHIELD THERM ONE Wir präsentieren: die coolsten Trinkflaschen für Kinder auf dem Markt! Die Kinder Trinkflasche SHIELD THERM ONE ist mit ihrem innovativen Verschluss, dem ONE Top, leicht zu öffnen und zu schliessen und dabei stabil genug, um auch mal einen Sturz wegstecken zu können, ohne auszulaufen. Die vakuumisolierte, kupferbeschichtete Doppelwandkonstruktion hält die Lieblingsgetränke Deines Kindes für unglaubliche 36 Stunden kalt. Viel cooler geht es nicht. Was die Optik angeht, hat jedes Kind seinen eigenen Geschmack, daher haben wir für eine grosse Auswahl lustiger und farbenfroher Designs gesorgt. Die Kinder Trinkflasche SHIELD THERM ONE besteht zu 90 Prozent aus Post-Consumer-Recycling-Edelstahl und ist die umweltfreundliche Alternative zu Plastik-Einwegbehältern. Und wie alle Trinkflaschen von SIGG ist sie komplett BPA-frei und erfüllt die strengen EU-Standards für Lebensmittelsicherheit, um die Gesundheit Deines Kindes zu schützen. Mit dieser Flasche hat Dein Kind immer ein kühles und gesundes Getränk zur Hand. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 219 mm | | Durchmesser | 73 mm | | Gewicht | 245 g | Merkmale | Volumen (ml) | 500 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Edelstahl | | Zielgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Deckeltyp | Klappdeckel | | Deckelfarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Einfach zu greifen | Ja | | Themenwelt | Shield Therm ONE | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kindertrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl sigg, isolier-flasche 500ml, edelstahl isolier-flasche |
| | |
| |