Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Jamara SpinX Stuntcar ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113669306
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410175
EAN/GTIN:
     4042774463229
Jenseits aller Vorstellungskraft windet sich unser Spinx durchs Innen- und Aussengelände. Der doppelseitige Allradantrieb überwindet fast jedes Hindernis und extreme Steigungen. Ein und ausschaltbare LED Fahrlichter machen die Manöver mit bestem Reifengrip und 360° Drehungen um die eigene Achse zu einem aufregenden Nachtspektakel. Ein tolles Spielerlebnis für Kinder und die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stuntauto
Motortyp
Elektromotor
Gehäusefarbe
Pink, Violett
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
7 km/h
Lichteffekte
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Breite
150 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.