Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Staedtler FIMO 8100-80 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 500 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113229631
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8100-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Name der Farbe
Grey
Spendertyp
Beutel
Anzahl der Farben
1 Farben
Luft trocknen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse 500g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
8100-43
ab € 1,69*
Sonstiges
Staedtler
8100-76
ab € 1,68*
Sonstiges
Staedtler
8100-0
ab € 1,69*
Sonstiges
Staedtler
8101-43
ab € 3,22*
Sonstiges
Staedtler
8101-76
ab € 3,22*
Sonstiges
Staedtler
8101-0
ab € 3,22*
Sonstiges
Staedtler
8101-80
ab € 3,32*
Sonstiges
Staedtler
8103-0
ab € 1,13*
Sonstiges
Staedtler
8103-43
ab € 1,14*
Sonstiges
Staedtler
8103-76
ab € 1,14*
Sonstiges
Staedtler
8103-76
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.