Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 254 100 Matrizen-/Geradschleifer 50000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 254 100 Matrizen-/Geradschleifer 50000 RPM
Bosch 0 607 254 100 Matrizen-/Geradschleifer 50000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11311004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 254 100
EAN/GTIN:
     3165140121262
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Für feinste Schleif- und Polierarbeiten eignen sich die hochtourigen Industriedruckluftminischleifer. Die passenden Schleifer für unterschiedlichste Werkstoffe und Einsatzorte bieten hohe Lebensdauer bei Höchstleistung. Die passenden Schleifstifte finden Sie in unserem umfangreichen Zubehörprogramm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
50000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
3 mm
Durchmesser der Manschette
6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
100 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,79*
€ 1.414,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,16*
€ 1.406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,67*
€ 1.377,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,92*
€ 1.358,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,98*
€ 1.349,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.