Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBC7 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBC7 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB UK Englisch
Getac GDKBC7 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001880
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBC7
EAN/GTIN:
     k.A.
Die robuste Getac-Tastatur wurde mit VESA- und AMPS-Montagefunktionen konzipiert, die eine gute Befestigung im Fahrzeug ermöglichen. Sie hat gründliche Tests nach MIL-STD 810G und IP65 durchlaufen. Außerdem verfügt sie über 88 Tasten, eine rote LED-Hintergrundbeleuchtung mit fünf Helligkeitsstufen und gutem Ansprechverhalten der Tasten, wodurch die Benutzererfahrung spürbar verbessert wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
F110
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.83 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
307.7 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
870 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
88
Windows Tasten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,62*
€ 665,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,59*
€ 646,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,37*
€ 631,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,78*
€ 599,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.