Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 151101 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 151101 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Brady 151101 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Brady 151101 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112986903
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     151101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Band-Zweck
Abschluss, Kennzeichnung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
762 mm
Höhe
1270 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,72*
€ 444,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.