Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Slim Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112195331
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312637.0031.730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Diffusormaterial
Glas
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Opal
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Technische Details
Glühdrahtprüfung
960°C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Gewicht
5950 g
Durchmesser
530 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,46*
€ 527,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.