Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plug S Smart Plug Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Plug S Smart Plug Haus Schwarz
Shelly Plug S Smart Plug Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111625462
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PLUS_PLUG_S_B
EAN/GTIN:
     3800235265628
Suchbegriffe:
Funksteckdose
PV-Kupplungsstecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
30 - 70 °C
Zentrale Steuereinheit
Speicherkapazität
4 MB
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Haus
Transmitter-Reichweite
10 - 30 m
Maximum Außenabstand
30 m
Maximum Innenabstand
10 m
Leistungen
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
60 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenzbereich
2.4 - 2.495 GHz
Frequenz
2400 MHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
12 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.