Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Bosch GCU 18V-30 PROFESSIONAL 30000 RPM Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111489094
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9K8 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Produkt-Highlights

Dank ihrem kraftvollen bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von 30.000 min⁻¹ liefert die GCU 18V-30 den ganzen Tag Leistung und schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8"-(3,17-mm-)Bit und einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku. Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht bequemes Greifen in allen Positionen für länger ermüdungsfreies Arbeiten und ein staubdichter IP5X-Schalter, in den kein Trockenbaustaub eindringen kann, sorgt für eine höhere Werkzeuglebensdauer.

Ausstattung und Anwendung

Das Werkzeug ist geeignet für bündige Trockenbau-Schnitte nahe Fenstern, Türen, Zugangsplatten und Steckdosen. Sie schneidet auch Sperrholz, OSB und Deckenplatten, und ist kompatibel mit Spannzangen der Größen 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'', und 1/4''. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.

Zusätzliche Informationen

Das Werkzeug wird standardmäßig mit 3 Spannzangen und einem hocheffizienten Staubadapter für einen gesünderen und saubereren Arbeitsort geliefert. Es verfügt auch über einen staubdichten IP5X-Schalter, der gegen feinen Trockenbaustaub und damit vorzeitigen Werkzeugausfall schützt, eine starke LED zur Beleuchtung des Schnittbereichs, eine Motorbremse für sofortiges Stoppen des Fräsers und einen Gürtelclip, damit du dein Werkzeug immer an deiner Seite hast.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
444 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
30000 RPM
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Gerader Griff
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Motortyp
Bürstenlos
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.