Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 477560 Mülleimer 5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 477560 Mülleimer 5 l Edelstahl
Brabantia 477560 Mülleimer 5 l Edelstahl
Brabantia 477560 Mülleimer 5 l Edelstahl
Brabantia 477560 Mülleimer 5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11148049
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     477560
EAN/GTIN:
     8710755477560
Der 5-Liter-Slide Bin von Brabantia ist Ihr perfekter Badezimmer-Buddy. Der Deckel dieses sauberen und kompakten Abfalleimers gleitet nach innen, oben und hinten, ohne den Inhalt zu berühren. So sieht Hygiene aus! Er schließt unauffällig und selbstständig. Natürlich ist er besonders einfach zu entleeren und zu reinigen und wird mit einem herausnehmbaren Kunststoff-Inneneimer und einer abnehmbaren Deckeleinheit geliefert. Stellen Sie ihn auf den Boden oder hängen Sie ihn an die Wand, dieser Slide-Bin steht Ihnen zur Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.