Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Aruba 6200F 24G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111145445
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL724B#ABB
EAN/GTIN:
     190017637938
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
aruba sfp switch
sfp switch
Hauptmerkmale

Automatisierung und Analysen
- Dank erweiterter Telemetrie und Automatisierung können Netzwerk-, System-, Anwendungs- und Sicherheitsprobleme mithilfe von Python-Agenten und REST APIs auf einfache Weise identifiziert und behoben werden.
- In der Zeitreihen-Datenbank (Time Series Database, TSDB) werden Konfigurations- und Betriebszustandsdaten gespeichert, sodass Netzwerkfehler schnell behoben werden können.
- Aruba NetEdit bietet eine Automatisierung, die schnelle netzwerkweite Änderungen ermöglicht und die Einhaltung von Richtlinien nach Netzwerk-Updates sicherstellt. Zu den intelligenten Funktionen gehören Suche, Bearbeitung, Validierung (einschließlich Konformitätsprüfung), Bereitstellung und Audit-Funktionen.

Kraft und Leistung
- Mit dem Aruba Virtual Switching Framework (VSF) können Sie Ihr Netzwerk mithilfe von leistungsstarkem Frontplane-Stacking schnell erweitern. Mithilfe der integrierten SFP+-Anschlüsse lassen sich Stacks mit 8 Elementen mit der Flexibilität, Stacks zu bilden, zusammenstellen, die über Transceiver mit großer Reichweite größere Entfernungen umspannen.
- Flexible, modulare Switch-Modelle unterstützen Hot-Swap-fähige, redundante Netzteile und Lüfter für verbesserte Ausfallsicherheit.

Intelligentere Segmentierung
- Automatische Geräteprofilerstellung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Layer-7-Firewall-Funktionen bieten verbesserte Transparenz und Leistung für eine bessere Gesamterfahrung sowohl für die IT als auch für Endbenutzer.
- Switch-to-Switch-Tunnel mit VXLAN für Anwendungsfälle mit geringer Latenz und hoher Leistung.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
22048
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
5120
IGMP-Snooping
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A72
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speichertyp
SDRAM / Flash
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
16384 MB
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
10 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
5100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
59 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32768 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95.2 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.28 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.46 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.424,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.572,58*
€ 4.251,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.534,18*
€ 4.205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.457,37*
€ 4.114,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.431,76*
€ 4.083,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.424,48*
€ 4.075,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.