Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO ONE + 22 km/h Grau, Silber 7,8 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO ONE + 22 km/h Grau, Silber 7,8 Ah
So-Flow SO ONE + 22 km/h Grau, Silber 7,8 Ah
So-Flow SO ONE + 22 km/h Grau, Silber 7,8 Ah
So-Flow SO ONE + 22 km/h Grau, Silber 7,8 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110627955
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.521.02
EAN/GTIN:
     7640169727146
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der SoFlow SO ONE mit dem +
Das + beim SO ONE+ steht für mehr Leistung, mehr Reichweite, mehr Steigung, mehr +. Der SO ONE+ besticht mit einem starken Gesamtpaket und erstklassigem Fahrkomfort. Er bietet mit dem innovativen SoFlow Infinity Torque 48VTM und dem leistungsstarken 1000-Watt-Motor genug Power für einen Sprint und längere Fahrten mit bis zu 40 Kilometern Reichweite. Steigungen von bis zu 20 % schafft er locker. Die Batterie ist in 3.5 Stunden aufgeladen und sorgt dafür, dass du sicher dein Ziel erreichst. Alle relevanten Informationen wie Geschwindigkeit und Akkustand oder der gewählte Fahrmodus werden unterwegs auf dem Farbdisplay angezeigt.

Der Fahrspass geht nicht auf Kosten der Sicherheit. Das fängt beim durchdachten 60 Lux Lichtsystem an, das im SmartheadTM integriert ist und hört bei den perfekt abgestimmten Bremsen auf. Keine gewöhnlichen Reifen sind die patentierten TopGrip Reflect TiresTM, die das Licht dank 10 Millimeter Reflektor Streifen direkt auf dem Reifen für mehr Sichtbarkeit zurückwerfen. Rund läuft auch der leistungsstarke 1000-Watt-Motor. Dank der Funktion «Apple Find My» und Androids «Find my Device» (bald erhältlich) bist du rund um die Uhr über den Standort deines E-Scooters informiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
374.4 Wh
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
22 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grau, Silber
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
20 °
Bildschirmtechnologie
LCD
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
40 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
228.6 mm
Hinterreifendurchmesser
228.6 mm
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Vorderbremsensystem
Trommel
Drehmoment (max.)
24 Nm
Scheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
7.8 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
500 W
Maximale Motorleistung
1000 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
1090 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
17000 g
Zusammengeklappte Breite
495 mm
Gefaltete Tiefe
1160 mm
Zusammengeklappte Höhe
510 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,15*
€ 617,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.