Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO ONE 22 km/h Schwarz 5,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO ONE 22 km/h Schwarz 5,2 Ah
So-Flow SO ONE 22 km/h Schwarz 5,2 Ah
So-Flow SO ONE 22 km/h Schwarz 5,2 Ah
So-Flow SO ONE 22 km/h Schwarz 5,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110627910
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.522.01
EAN/GTIN:
     7640169727139
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der SoFlow SO ONE
Der SoFlow SO ONE überzeugt dich von der ersten Fahrsekunde, wenn du Wert auf Qualität zu einem vernünftigen Preis legst. Das Preis-Leistungsverhältnis ist top! Denn dieser E-Scooter besticht durch hervorragende Fahreigenschaften und Leistungsdaten, die keinen Vergleich scheuen müssen.

Der SoFlow SO ONE ist dein perfekter Begleiter für den Alltag mit einer Reichweite von bis zu 30 Kilometer. Ausserdem ist er faltbar und somit für Pendler perfekt geeignet. Farbliche Akzente setzt er auf der Strasse in «black», «silvergrey» oder im Grünton «SoFlow Original».

Schnell voran – auch aufwärts – kommst du dank des leistungsstarken 720-Watt-Motors und der Batterie der neusten Generation. Getragen wirst du dabei von erstklassigen 9 Zoll-Rädern, die auch bei Unebenheiten ein angenehmes Fahrgefühl ermöglichen. Die Sicherheit? Umfassend. Das Frontlicht macht mit 60 Lux die Nacht zum Tag, das Rücklicht sichert dich nach hinten ab und die patentierten TopGrip Reflect TiresTM reflektieren das Licht für maximale Sichtbarkeit. Zusätzlich ist im SmartheadTM ein Bremsgriff verbaut. Vorder- und die Hinterradbremse sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit du in der jeder Situation die Kontrolle behältst. Dadurch wird die Bremskraft gleichmässig auf beide Räder verteilt. Wo sich dein urbaner Begleiter gerade befindet, erfährst du über die Funktionen «Apple Find My» und Androids «Find my Device» (bald erhältlich) auf deinem Smartphone.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
249.6 Wh
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Höchstgeschwindigkeit
22 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
15 °
Bildschirmtechnologie
LCD
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
30 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
228.6 mm
Hinterreifendurchmesser
228.6 mm
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Vorderbremsensystem
Trommel
Drehmoment (max.)
18 Nm
Scheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
5.2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
350 W
Maximale Motorleistung
720 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
1090 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
17000 g
Zusammengeklappte Breite
475 mm
Gefaltete Tiefe
1160 mm
Zusammengeklappte Höhe
510 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 362,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.