Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper NL03PKYL Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper NL03PKYL Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Gelb
Smartkeeper NL03PKYL Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110493699
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     NL03PKYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Port-Blocker
10
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.