Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper NL03P2YL Schnittstellenblockierung RJ-45 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper NL03P2YL Schnittstellenblockierung RJ-45 Gelb
Smartkeeper NL03P2YL Schnittstellenblockierung RJ-45 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110493696
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     NL03P2YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Port-Blocker
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.