Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-88K7 Widerstand 88700 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 88.7 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 88.7 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114950
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-88K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
88700 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,95*
€ 367,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,60*
€ 361,284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,30*
€ 332,367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,75*
€ 330,5225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,00*
€ 303,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.