Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-7R5 Widerstand 7,5 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 7.5 Ω, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-7R5
Metallfilm Widerstand, 7.5 Ω, 0.6 W, ±1 %, MF0207FTE52-7R5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114911
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-7R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
7.5 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.