Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-825R Widerstand 825 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 825Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 825Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114816
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-825R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
825 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00986*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0675*
€ 0,0803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04243*
€ 0,05049
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01423*
€ 0,01693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.