Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3496851 Herst.-Nr.: MF0207FTE52-12K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Metall | | Interner Widerstand | 12000 Ohm | | Leistung | 0.6 W | | Befestigungstyp | Surface Mount Device (SMD) | | Toleranz | 1 % | | Spannung | 350 V | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 6.3 mm | | Durchmesser | 2.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,00997* | € 0,09584* | | | | | | | | | | 500 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,139* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,9584* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|