Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MF0207FTE52-120R Widerstand 120 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO MF0207FTE52-120R Widerstand 120 Ohm Metall
YAGEO MF0207FTE52-120R Widerstand 120 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114539
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-120R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.