Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-4K7 Widerstand 4700 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-4K7 Widerstand 4700 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-4K7 Widerstand 4700 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110114036
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-4K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
4700 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01026*
€ 0,01221
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.