Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-5R6 Widerstand 5,6 Ohm Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-5R6 Widerstand 5,6 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-5R6 Widerstand 5,6 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110113996
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-5R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
5.6 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,10*
€ 228,599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,60*
€ 226,814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,55*
€ 213,6645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,10*
€ 203,609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,00*
€ 182,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.