Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310645 Wäscheständer & -leine Drehregler Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310645 Wäscheständer & -leine Drehregler Grau
Brabantia 310645 Wäscheständer & -leine Drehregler Grau
Brabantia 310645 Wäscheständer & -leine Drehregler Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10982342
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310645
EAN/GTIN:
     8710755310645
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
3600 g
Technische Details
Typ
Drehregler
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.