Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-28 C PROFESSIONAL SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109780586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 920 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Produkt-Highlights

Der kabellose GBH 18V-28 C Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit. Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 C mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Aufprallenergie (max.)
3.3 J
Schlagzahl
4220 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
8 - 18 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
9 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Rückschlag-Schutz
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Entstaubungsanschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
8 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
103 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
249 mm
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.