Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Gas CNG Gasdetektor Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Gas CNG Gasdetektor Erdgas
Shelly Gas CNG Gasdetektor Erdgas
Shelly Gas CNG Gasdetektor Erdgas
Shelly Gas CNG Gasdetektor Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109709125
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_GAS_CNG
EAN/GTIN:
     3809511202463
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Gas Steckdose
Gassteckdose
Gas-Messgerät
WARUM SHELLY GAS?

SCHÜTZEN SIE IHR ZUHAUSE VOR GASLECKS
Shelly GAS ist ein zertifizierter Gaswarnsensor. Seine Präzision bei der Messung von Gaslecks kann ihnen helfen, Ihr Zuhause und damit Ihre Familie und Haustiere zu schützen. Seine Fähigkeit, selbst das kleinste Gasleck zu erkennen, trägt dazu bei, Bedrohungen und Gefahren für Sie oder Ihre Familie zu vermeiden. Seine lange Lebensdauer, hohe Empfindlichkeit und WLAN-Technologie ermöglichen es Ihnen, Ihr Zuhause ständig zu überwachen und abzusichern, egal wo Sie sich aufhalten.

ANWENDUNGSBEISPIEL

IMMER INFORMIERT SEIN
Seien Sie der Meisterkoch in Ihrer Küche und schützen Sie gleichzeitig Ihr Zuhause stets vor gefährlichen Gaslecks! Jetzt können Sie verhindern, dass sich Ihr Haus mit gefährlichen explosiven Gasen füllt und sich eine Brandgefahr aufbaut, indem Sie einfach Shelly GAS in Ihrer Küche anschließen. Dank seinen intelligenten Warnungen wissen Sie, wann sich das Gerät aufwärmt und einsatzbereit ist oder ob viel oder wenig Gas austritt. Wenn die Gaskonzentration gefährlich wird, blinkt im Gerät ein rotes Licht und es gibt einen lauten Alarmton aus, damit Sie den Bereich schnell verlassen können.

ANWENDUNGSBEISPIEL

SCHÜTZEN SIE IHR ZUHAUSE VOR GASLECKS
Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause vor möglichen Gaslecks geschützt ist. Shelly Gas wird Sie sofort benachrichtigen, falls es auch nur das kleinste Leck entdeckt – und zusammen mit dem Add-On kann es das Ventil schließen, um Schäden zu vermeiden.

ANWENDUNGSBEISPIEL

INTELLIGENTER GESCHÄFTSSCHUTZ
Stellen Sie sicher, dass Ihr Restaurant immer geschützt ist, indem Sie Shelly GAS installieren. Auf diese Weise werden Sie benachrichtigt, bevor es zu spät ist, wenn ein Gasventil offengelassen wurde oder eine Fehlfunktion im Gasofen zu einem Gasaustritt geführt hat.

ANWENDUNGSBEISPIEL

FOKUS AUF ÄLTERE MITMENSCHEN
Gaslecks sind für ältere Menschen gefährlich; aufgrund eines beeinträchtigten Geruchssinns und einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne vergessen sie oft, Ihren Gasherd auszuschalten, wenn sie mit dem Kochen fertig sind, bemerken aber keine Veränderung in der Luft. Shelly Gas gibt dir die Gewissheit, dass älteren Mitbewohner immer sicher sind, da es sofort warnt, wenn sich Gas im Haus ausbreitet. Mittels der Erstellung von Szenarien für die Erkennung von Gas können Fenster geöffnet, Türen entriegelt oder sogar die Notbeleuchtung eingeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Energieverbrauch
500 mA
Stromverbrauch (max.)
3 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.5 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
89.5 mm
Merkmale
Erfasste Gastypen
Erdgas
Beste Verwendung
Haus
Funkfrequenz
2412 - 2484 MHz
WLAN
Ja
Akustische Signale
Ja
Präzision
6 %
Warnung Dezibel
70 dB
Transmissionsdistanz
50 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.