Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109484383
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SCR50AXE-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937631582
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel wlan router
Der Secure Cloud Router 50AXE nutzt die Funktionen der Zyxel Security Cloud zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Es ist ein einfacher und starker Schutz gegen Ransomware und Malware, wo kein Abonnement erforderlich ist.

Wifi 6E Firewall mit VPN schützt kleine Büros, Geschäfte, Homeoffice.
Neueste WiFi 6E AXE5400 Technologie
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
890 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Modulation
1024-QAM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
242.2 mm
Gewicht
651 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Paketgewicht
1720 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
256 MB
Unterstützte Sprachen
Multi
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE; FCC;BSMI
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.