Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB P9MPNBG028 Druckknopf Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-109460680
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA187151R9505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster 2 schließer
drucktaster
drucktaster 2 schließer
Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30˚ bis + 70˚ Celsius.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
39.1 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
58 g
Paketgewicht
58 g
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.