Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6900 Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6900 Managed L2/L3 1U Grau
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6900 Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109247829
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6900X24-F-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, MD5, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
MIB, MIB-II
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/2/3, Telnet, SSH
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6
Leistungen
Speicherkapazität
8000 MB
Flash-Speicher
32000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
473.3 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
2160 Gbit/s
Transferrate
1607 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierte SFP Module
24
Anzahl QSFP28-Ports
6
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7.805,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.805,91*
€ 9.289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.756,36*
€ 9.230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.561,21*
€ 8.997,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.474,08*
€ 8.894,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.450,25*
€ 8.865,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.