Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE S0T06A Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109190450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0T06A
EAN/GTIN:
     190017648002
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP28
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
299.4 g
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.114,82*
€ 2.516,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,13*
€ 2.495,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,87*
€ 2.423,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,44*
€ 2.376,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,26*
€ 2.330,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.