Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG 32LN661HBLA 81,3 cm (32") HD WLAN Schwarz 240 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109002945
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LN661HBLA.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Soundmodus
AI Acoustic Tuning, AI Sound
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR18HA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS22
Smart-Modi
Energiesparend
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Stromverbrauch (max.)
51.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Drehbarer Ständer
Ja
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Acoustic Tuning, AI Sound, LG Sound Sync
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Bildgalerie
Ja
Spiel-Funktionen
Game Optimizer
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
240 cd/m²
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.