Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108849607
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540310
EAN/GTIN:
     4252011904723
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die IBIZA Hüllen schützen Dein Smartphone perfekt bei Stürzen und schockartigen Krafteinwirkungen auf das Gerät. Der flexible Bumper aus transparentem TPU schützt mit seinen speziell verstärkten Ecken das Gerät bei Stürzen auf die Ecken des Smartphones. Eine Transparente Rückseite aus verwindungssteifem Polycarbonat schützt Dein Smartphone auf der Rückseite vor Kratzern und Stürzen. Das Case erhält die Optik Deines Smartphones bei voller Nutz- und Bedienbarkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.