Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol EDGE 5W-40 Titanium Motoröl 4 l Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol EDGE 5W-40 Titanium Motoröl 4 l Auto
Castrol EDGE 5W-40 Titanium Motoröl 4 l Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108695224
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1535F3
EAN/GTIN:
     4008177077319
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl castrol 4l
castrol motorenoele
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
4 l
Viskositätsklasse
5W-40
Geeignet für
Auto
Geeignet für Motortyp
Dieselmotor, Ottomotor
Produktfarbe
Gold
Viskositätsindex
174
Kinematische Viskosität bei 100° C
13 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
75 mm²/s
Sulfatasche
0,8
ACEA-Standard
C3
Motoröl-Zulassungen
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 16 Liter (ab € 14,59* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.