Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK5313 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C15-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK5313 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C15-Koppler
ACT AK5313 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C15-Koppler
ACT AK5313 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C15-Koppler
ACT AK5313 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C15-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108491790
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5313
EAN/GTIN:
     8716065519044
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C15-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Neopren
Leitermaterial
Kupfer
Kompatibilität
servers, network switches; e.g. HP and Cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.