Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45 Firewall (Hardware) 3,94 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T45 Firewall (Hardware) 3,94 Gbit/s
WatchGuard Firebox T45 Firewall (Hardware) 3,94 Gbit/s
WatchGuard Firebox T45 Firewall (Hardware) 3,94 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     173-46180238
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT45033
EAN/GTIN:
     654522719652
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
3850000
Reset-Knopf
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
157751 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold, NRTL/CB, C, FIPS 140-2
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.94 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
3.94 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
1.44 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
440 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
1.58 Gbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
0.874 Gbit/s
IPS-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan)
0/0.716 Gbit/s
UTM-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan)
0/0.557 Gbit/s
Branch-Office-VPN
30
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
26500
Management-Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Paketgewicht
1860 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl mobiler VPN-Tunnel
50
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
50
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3940 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
DDoS-Schutz
Ja
Firewall
DoS attacks, fragmented & malformed packets,blended threats
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.492,56*
€ 1.620,21*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1.532,37*
€ 1.654,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.554,54*
€ 1.675,98*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.681,84*
€ 1.812,28*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.714,00*
€ 1.853,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,21*
€ 1.928,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,07*
€ 1.918,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,76*
€ 1.864,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,59*
€ 1.824,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,56*
€ 1.776,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.